ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格消費電力(W)36/54
定格寿命(時間)1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7
電球の種類白熱電球
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
電球形状ミニクリプトン電球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11
消費電力(W)54
定格電圧(V)100
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8
電球形状ミニクリプトン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V36W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
質量(g)15
消費電力(W)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ミニレフ球
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
白熱⇒LEDに変えることで省エネ,長寿命&電気代安さを実現。現状LED品に対して買いやすいく値ごろ&適正サイズ。
白熱電球のようにセ全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。インテリアの装飾電球に口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用頂けます。
口金E17
電源(V)100(50/60Hz共用)
使用場所屋内用
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V54W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
種類ミニレフ電球
口金E17
電球形状ミニレフ球
ビーム角(度)40
口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
全長(mm)68
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)45
ガラス色フロスト
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
質量(g)13
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
25W形省エネタイプ
消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)24
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
口金E17、60W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)54
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×67
ガラス球形式PS35
電球形状ミニクリプトン電球
電球の種類クリプトン
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)15
外径(Φmm)20
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)110
全長(mm)75
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)50
ガラス色フロスト
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×67
ガラス球形式PS35
電球形状ミニクリプトン電球
電球の種類クリプトン
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)22
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
定格電圧(V)110
色クリア
定格寿命(時間)約1000
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)58
バルブ径(Φmm)35
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
色クリア
径(Φmm)32
消費電力(W)10
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
定格電圧(V)110
全長(mm)67
質量(g)13
消費電力(W)22
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンランプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ