口金E17
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.085
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17
全光束(Lm)440
平均寿命(時間)40000
配光タイプ広配光
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
消費電力(W)4
寸法(Φ×mm)48×88
角度(°)発光:200
調光の可否対応
E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
その他密閉対応
種別カラークリプトン
色青
質量(g)45
消費電力(W)4
口金E17
寸法(Φ×mm)48×88
配光角度(°)230
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
防水IP44
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20
タイプ40W相当
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)20000
直径×長さL(Φmm×mm)35×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED
口金E17
消費電力(W)4.4
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)50×82
質量(g)41
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)33
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)70
電球の種類LED
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応
種別ミニクリプトン
質量(g)45
消費電力(W)4
口金E17
全光束(Lm)420
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×67
色温度(K)2700
配光角度(°)180
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)440
全長(mm)110
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)110
外径(mm)35
関連キーワード