屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000
ビーム角度(°)30
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)13
配光角度(°)35
寸法(Φ×mm)120×130
質量(g)275
調光の可否対応
対応密閉器具対応
IP等級65
電球形状ビーム球
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED
口金E26
全長(mm)129
電源(V)100
消費電力(W)11.7
電球(W)150相当
外径(mm)120
明るさ(Lm)1000
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.32
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
口金E26
定格消費電力(W)10.7
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)490
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.185
ビーム角(度)30
中心光度(cd)3100
グリーン購入法適合
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
定格消費電力(W)13.2
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)294
節電約10%の仕様です。
電源(V)110
定格寿命(時間)2000
ビームの開き(°)45
電球形状レフランプ
電球の種類白熱電球
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ型
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
色昼白色
質量(kg)0.315
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)1650
ビーム角度(°)60
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)
電圧(V)AC 110
消費電力(W)8
口金E26
外径×全長(mm)120Φ×140
全光束(Lm)1100
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
寿命約4万時間
電流(mA)110
最大光度(cd)1860
ビーム角度(°)50
電球の種類LED
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
長さ(mm)131
区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド
径(Φmm)ランプ:121
電力(W)ランプ:14.1
口金E26
平均演色評価数(Ra)80
ランプの種類LED電球ビーム球形
入力電流(A)0.25
入数(個)1
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)7.1
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)320
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.12
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
長さ(mm)131
質量(g)200
口金E26
定格寿命(時間)25000
電球形状ビーム
色温度(K)3000
ビーム角(度)30
光色電球色
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)4.5
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)210
外径(Φ)×全長(mm)121×135
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.076
グローブ種別クリヤー
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様ビーム球100W相当
消費電力(W)14
口金E26
全光束(Lm)1250
電球形状ビーム型
寸法(Φ×Lmm)121×135
色温度(K)3000
使用場所屋内外
LED寿命(時間)40000
光色電球色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当
消費電力(W)14
口金E26
全光束(Lm)1350
電球形状ビーム型
寸法(Φ×Lmm)121×135
色温度(K)6500
使用場所屋内外
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード