陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
色ミルキーホワイト
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
12日以内出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
12日以内出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
関連キーワード