径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7
長さ(mm)61
形状G-40
直径(Φmm)40
定格100/110V-7W
口金E26
電球形状小丸球
電球の種類ボール形電球
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質ガラス
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)20000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87
使用場所屋内用
配光角度(°)約290
配光タイプ全方向
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)24
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)51×87
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
入力電流(A)0.059
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)23
外径×全長(mm)51×87
全光束(Lm)279
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)146.8
入力電流(A)0.032
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)23
消費電力(W)1.9
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)51×87
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
入力電流(A)0.032
1個
¥559
税込¥615
当日出荷から3日以内出荷
装飾照明に最適。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)40
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
関連キーワード