【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
電球の種類LED
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40
定格100/110V-10W
全高(mm)61
直径(mm)40
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50
定格100/110V-10W
全高(mm)72
直径(mm)50
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50
定格100/110V-10W
全高(mm)72
直径(mm)50
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐40
定格110V-10W
全高(mm)61
直径(mm)40
約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50
定格110V-10W
全高(mm)72
直径(mm)50
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
全長(mm)72
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)98
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)100
色ガラス球:イエロー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き
質量(g)18
消費電力(W)1
口金E26
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7
防水IP65
関連キーワード