定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形
口金E26
分類全方向
寿命40000時間
配光角度(°)260
直径×高さ(mm)38×75
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】。トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)。誤挿入防止ソケットに対応します。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。【LED電球の共通特長】。・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。【白熱電球をLED電球に変えて節電】。工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!。照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
形状A形
質量(g)61
消費電力(W)5.5
口金E26
全光束(Lm)760
分類全方向
色温度(K)5000
寿命40000時間
配光角度(°)260
直径×高さ(mm)38×75
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
全長(mm)51
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
全長(mm)49
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
12日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】。トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)。誤挿入防止ソケットに対応します。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。【LED電球の共通特長】。・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。【白熱電球をLED電球に変えて節電】。工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!。照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
形状A形
質量(g)128
消費電力(W)10
口金E26
全光束(Lm)1600
分類全方向
色温度(K)5000
寿命40000時間
配光角度(°)260
直径×高さ(mm)58×105
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
12日以内出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製
定格3A 300V
口金17mm→26mm
アズワン品番64-4373-69
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
関連キーワード