白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
電球形状A形
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
光源色電球色
電球の種類LED
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質ガラス
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)60×105
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)850
色温度(K)2700
寿命15000h
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)136
色クリア
質量(g)64
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
外径(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質ガラス
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)65×140
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)900
色温度(K)2700
寿命15000h
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087
材質ガラス等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
電球(W)相当:60
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)20000
電球形状G形
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質ガラス
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)20000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87
使用場所屋内用
配光角度(°)約290
配光タイプ全方向
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)23
消費電力(W)1.9
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)51×87
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
入力電流(A)0.032
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088
材質ガラス等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
電球(W)相当:60
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)20000
電球形状G形
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)60
高さ(mm)106
質量(g)33
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応
直径(Φmm)95
高さ(mm)135
質量(g)56
口金E26
定格消費電力(W)6.4
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール電球
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1508
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.103
エネルギー消費効率(Lm/W)147.8
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45
消費電力(W)6
適合規格PSE準拠
口金E26
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)65×138
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型
質量(g)45
消費電力(W)6
適合規格PSE準拠
口金E26
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)65×138
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
柔らかな暖色がとてもおしゃれなボール型フィラメント球。スパイラルフィラメントがクリアボールの中で美しいです。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別ボール型スパイラルフィラメント
質量(g)60
消費電力(W)6
適合規格PSE準拠
口金E26
全光束(Lm)540
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)95×132
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1522
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.104
エネルギー消費効率(Lm/W)149.2
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別エジソン型スパイラルフィラメント
質量(g)44
消費電力(W)6
口金E26
全光束(Lm)350
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)64.5×135
色温度(K)2000
光色黄金色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80以上
調光の可否対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金
定格電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)15000
ガラス色クリア
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
調光器対応
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.106
エネルギー消費効率(Lm/W)152.9
外径(mm)95
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
寸法(mm)直径95×高さ125
質量(g)68
消費電力(W)2.5
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)15000
防塵防水性能機能なし
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)24
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)51×87
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
入力電流(A)0.059
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
口金E26
本体寸法(mm)W64×H137×D64
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)48
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色電球色(2400K)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26
色温度(K)2700
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用
寸法(mm)Φ60×H106
質量(g)33
消費電力(W)7
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。
LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。
通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。
お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95
電球形状ボール球
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。
それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58
タイプ40W相当
消費電力(W)3.8
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95
電球形状ボール球
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26
色温度(K)2700
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26
色温度(K)2700
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26
色温度(K)2700
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応
寸法(mm)外形60×高さ106
質量(g)350
消費電力(W)4
口金E26
配光角度(°)290
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ