ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。電球色~昼白色~昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。
付属品LEDランプ、説明書、保証書
消費電力(W)6.5
口金E26
平均演色評価数CRI80
通信方式Bluetooth + Zigbee
色温度(K)2200~6500(電球色から昼光色)
明るさ(Lm)500
光色電球色/昼光色
平均寿命(時間)25000
色数1600万以上
電球の種類LED
調光の可否可能(0~100%)
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
シリーズランプの中で最も明るいE26スマート電球は、100W電球と同等の明るさを備えています。調光調色機能付きで様々な白色光で空間を照らします。1つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色まで表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適なライトです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)16000(4000K)1200(2700K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1600(4000K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:10
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1055(4000K)
ワット数10W(75相当)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
関連キーワード