ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
色クリア
径(Φmm)32
消費電力(W)10
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)25
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状サイン球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
全長(mm)83
バルブ径(Φmm)45
80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)9
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)80×114
質量(g)130
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
高さ(mm)72
質量(g)14
径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金E26
高さ(mm)61
質量(g)9
径(Φmm)40
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状サイン球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)110
全長(mm)83
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)45
全長(mm)126
色ガラス球:耐熱透明イエロー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
全長(mm)101
色ガラス球:耐熱透明ブル-
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
全長(mm)155
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)98
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)155
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)98
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)110
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)110
定格電圧(V)120
口金E26
ガラス球径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)155
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)98
定格電圧(V)120
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)110
色ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
全長(mm)110
色ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
サイン球
長寿命タイプ
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状サイン球
定格電圧(V)110
色ホワイト
全長(mm)83
消費電力(W)10
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)45
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
全長(mm)98
色ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ