38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド40WLEDランプ(昼白色)
口金E39 定格消費電力(W)40 入力電圧(V)AC100 適合機種REL型LED作業灯 質量(kg)0.67 色温度(K)5000 ビーム角(度)110 アズワン品番64-4652-97 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3700 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

口金E39 定格電圧(V)100 寸法(mm)約230×165 質量(g)約950 消費電力(W)50 電力(W)ランプ:50 定格電流(A)0.51 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP65 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~45 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)約6000 光色昼白色相当 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED 口金E39 消費電力(W)35 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)165×215.2 質量(g)849 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65 電圧(V)AC100~240対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89 ビーム光束(Lm)12750 材質グローブ:ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 最大光度(cd)5600 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7 使用場所屋内専用 光色昼白色
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ハタヤリミテッド45WLED電球
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として 口金E39 光源色昼白色 入力電圧(V)AC90~240 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)5400 トラスコ品番183-0295 質量(kg)0.66 色温度(K)5000 アズワン品番64-4652-98 LED寿命(時間)約40000 ビーム角度(°)110
1台
29,980 税込32,978
欠品中

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 口金E39 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 光源色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 定格電圧(V)100/200/242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)70 W数(W)60 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1 点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

仕様サービスステーション用器具:HSD420C 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1000 タイプSS用(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 仕上白色塗装 ワット数64W〈E39口金〉 電源ユニットHSD420C/W
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 口金E39 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 口金E39 長さ(mm)277 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)555 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数99
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯400W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282 口金E39 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)1700 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)170
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)240 質量(g)600 口金E39 外径(Φmm)90 定格消費電力(W)58 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra83 色温度【相関】5000 定格入力電流(A)0.425 光束(Lm)【器具】10000 光色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)104 消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115 全光束(Lm)14000 適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1 種別反射形水銀ランプ400W相当 長さ(mm)213 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)970 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)4700 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7 適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4 明るさ(W)128 口金E39 全光束(Lm)25500 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)17500 色温度(K)5000 最大光度(cd)8200 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
63,980 税込70,378
12日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 口金E39 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 色(本体)白色塗装 電球の種類LED 電源ユニットO39-456P
1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10350 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)7150 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷