24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 電球の種類ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-80 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-81 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ウシオライティングハロゲンランプ
電圧(V)12 消費電力(W)(最大)20 口金EZ10 外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60 相関色温度(K)3000K 全光束(Lm)340 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3), 電球形状ハロゲン球 ミラー径(Φmm)Φ50 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングJC標準タイプ12V50W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55 電圧(V)12 口金EZ10 外径(Φmm)12 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン電球 最大消費電力(W)50 色温度(K)3000 光中心距離(LCL)25mm 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類ハロゲン 口金(2タイプ)EZ10、GU5.3 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)5000 ミラー径(Φmm)50 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 光色電球色 周波数(GHz)50/60 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)4800
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)5000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 口金GZ4、EZ10 定格寿命(時間)4000 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 直径×長さL(Φmm×mm)50×60 機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3100 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角
寸法(mm)全長50×径35 口金EZ10 本体質量(g)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W
種別20W形 広角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W
種別35W形 狭角 消費電力(W)35 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 径(Φ)×全長(mm)35×50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角20W
種別20W形 狭角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)8 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 最大光度(cd)2000 入数1個 ビーム角度(°)広角35
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 口金EZ10 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)広角30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 入数1個
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)