「LED 20W」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 口金GZ4、EZ10 定格寿命(時間)4000 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)