28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136 内径(Φmm)147 口金G10q 外径(Φmm)205 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)29 電球の種類蛍光灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)8000 色温度(K)6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93 内径(Φmm)118 口金G10q 外径(Φmm)170 定格消費電力(W)15 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)26 電球の種類蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K)6400
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158 内径(Φmm)167 口金G10q 外径(Φmm)225 定格消費電力(W)30 定格寿命(時間)4000 バルブ径(Φmm)29 電球の種類蛍光灯
1箱(30本)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158 口金G10q 全光束(Lm)2210 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)28 ガラス管29mm 光色電球色 (3000K) 内径/外径(内径)225/(外径)167
1箱
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)32形:2640、40形:3440 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38 ガラス管32形:29mm / 40型:29mm 光色電球色 (3000K) 内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)30形:2210、32形:3440 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38 ガラス管30形:29mm / 40型:29mm 光色電球色 (3000K) 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158 口金G10q 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)28 ガラス管29mm 光色昼光色 (6700K) 内径/外径(内径)225/(外径)167
1箱
2,098 税込2,308
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)30形:2210、40形:3440 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38 ガラス管30形:29mm / 40型:29mm 光色ナチュラル色 (5200K) 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア丸形蛍光灯
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形:2210、32形:2640 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425 定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0 色温度(K)3000 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 丸形蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形:2000、32形:2360 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30 色温度(K)6700 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 光色昼光色 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)32形:2360、470形:3070 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38 ガラス管32形:29mm / 40型:29mm 光色クール色 (6700K) 内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形2000、32形:2360 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30 色温度(K)6700 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 光色昼光色 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

種別40形 電球の種類蛍光灯ランプ 口金G10q 光源色Clear-DayLight 定格ランプ電力(W)38 適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P 質量(g)275 内径(Φmm)315 管径(Φmm)29 外径(Φmm)373 全光束(Lm)3070 定格寿命(時間)15000 ランプ電流(A)0.425 光色Clear-DayLight
1セット(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形:2100、32形:2480 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425 定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)6200 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,798 税込4,178
6日以内出荷

色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)30形:2100、40形:3230 定格寿命(時間)20000 定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38 平均演色評価数(Ra)84 ガラス管30形:29mm / 40型:29mm 光色クール色 (文字くっきり光6200K) 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
4,598 税込5,058
6日以内出荷

3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形 口金G10q 消費電力(W)30 適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P 種別32形 質量(g)210 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 外径(Φmm)299 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分32形 定格ランプ電流(A)0.425 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック 環形
種別30形 口金G10q 平均演色評価数Ra84 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)12000 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1セット(2本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205 質量(g)165 消費電力(W)10 口金G10q 全光束(Lm)1250 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 周波数50-60Hz 光源色電球色3000K 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)125
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

東京メタルLEDサークライン
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可 材質PCカバー 寸法(mm)管直径30×直径225 質量(g)154 定格AC100V(50/60Hz) 口金G10q 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1960 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29 口金G10q 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)