3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93
内径(Φmm)118
口金G10q
外径(Φmm)170
定格消費電力(W)15
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)26
電球の種類蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136
内径(Φmm)147
口金G10q
外径(Φmm)205
定格消費電力(W)18
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)29
電球の種類蛍光灯
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205
質量(g)165
消費電力(W)10
口金G10q
全光束(Lm)1250
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
周波数50-60Hz
光源色電球色3000K
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)125
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード