サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205
質量(g)165
消費電力(W)10
口金G10q
全光束(Lm)1250
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
周波数50-60Hz
光源色電球色3000K
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)125
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可
材質PCカバー
寸法(mm)管直径30×直径225
質量(g)154
定格AC100V(50/60Hz)
口金G10q
定格消費電力(W)14
全光束(Lm)1960
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード