カテゴリ

  • 照明(64)
    • 一般直管蛍光灯(21)
    • LED蛍光灯(40)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(6)
  • オーム電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エコリカ(11)
  • オスラム(4)
  • ブライトライト(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • 大河商事(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • 岩崎電気(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ソディック(2)
  • 光商事(2)
  • 日動工業(1)
  • JAPPY(1)
  • エコデバイス(1)
点灯形
  • その他(1)
  • インバーター形(Hf)(2)
  • グロースタータ形(FL)(18)
  • ラピッドスタート形(FLR)(11)
種別
  • 16W形(1)
  • 20W形(1)
  • 40W形(49)
  • その他(6)
電球の種類
  • 電球の種類LED(21)
  • 電球の種類蛍光灯(21)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(9)
  • 光色昼光色(27)
  • 光色昼白色(34)
  • 光色電球色(8)
定格電力(W)
  • 10~20未満(28)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(10)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
口金
  • G13
  • E12(2)
  • E17(4)
  • E26(3)
  • G10q(12)
  • GU10q(1)
  • GX16t-5(7)
  • GZ10q(1)
  • P21(6)
  • R17d(1)
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光管 40形」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト直管形LEDランプ 口金G13ブライトライト
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス交換工事が簡単な電源内蔵型
用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形電圧(V)100-240消費電力(W)15口金G13全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)25.5×1198配光角度(°)180蛍光灯(W型)40演色指数(Ra)80調光の可否不可
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
6日以内出荷
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)管径32.5×管長1198始動方式ラピッドスタート形
直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形ブライトライト
21,980税込24,178
1箱(25本)
6日以内出荷
ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事不要)ソディック
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様グロー・ラピッド工事不要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事取付)ソディック
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業LEDパイプライト40形専用交換球日動工業
8,498税込9,348
1本
翌日出荷
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80
LED直管 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLALED直管 昼白色 (片側給電タイプ)ECOPOLA
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
口金G13色温度(K)5700寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra≧80給電方式片側給電電球の種類LED動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
789税込868
1本(1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198光原:昼白色質量(g)330タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格対応電波高調波(フリッカ):CLASS C色温度(K)5000EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B配光角度(°)200ピーク照度50%基準120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)入力電圧100V-242VAC50/60Hz電球の種類LED
パルックe-Day蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10本)
11日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3080定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36バルブ径(Φmm)28色温度(K)6700光色3波長昼光色電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7色温度(K)5000寿命40000 時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4給電方式両側電球の種類LED
直管形LEDランプ ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管蛍光ランプ40W白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)飛散防止型蛍光ランプ40W2PPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1箱(2本)
7日以内出荷
種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(35件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品ダミースターターP型(口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100-240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管40W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅質量(g)約190口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形ブライトライト(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)220管径(Φmm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3定格ランプ電流(A)0.44平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700KPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
精肉用直管互換LEDランプ 光商事精肉用直管互換LEDランプ光商事
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須使用温度範囲(℃)-20~45口金G13電源(AC V)100~240(50/60Hz)色温度(K)4000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65LED蛍光灯 光商事防水IP65LED蛍光灯光商事
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など使用温度範囲(℃)-20~40口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
防災用残光蛍光ランプ 40形 HotaluX(ホタルクス)防災用残光蛍光ランプ 40形HotaluX(ホタルクス)
24,980税込27,478
1箱(10本)
翌々日出荷
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)5000光源色昼白色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED/昼光色(6500K)/Ra97 UVレスD65相当 JISクラス4対応エコリカ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適口金G13使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)6500光源色昼光色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
エコリカ 40形 超高演色タイプ L3ASS エコリカエコリカ 40形 超高演色タイプ L3ASSエコリカ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。 Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成 平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。 低ノイズCISPR11/15/32 に準拠 医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適全光束(Lm)2000種別40形口金G13消費電力(W)19光源色昼白色色温度(K)5000発光効率(Lm/W)105配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120°)使用温度範囲(℃)-20~50質量(g)420寸法(Φ×mm)33×1198寿命40000時間(光束維持率70%時)EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32入力電圧(V)100-242(50/60Hz)平均演色評価数Ra98仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 大河商事wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色大河商事(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当)エコリカ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13温度範囲(℃)-20~50質量(g)420寸法(Φ×mm)33×1198寿命30000時間(光束維持率70%時)入力電圧(V)100~242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)97RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類蛍光灯種別40W形仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302タイプ屋内用(屋外使用禁止)口金G13外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら