材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13
口金G13回転式
全光束(Lm)2080
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数FL40形相当
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
質量(g)109
形式20形
消費電力(W)6.4
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
長さL×直径(mm×Φmm)580×28
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
入数(本)1
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.138
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED
種別20W形
口金G13
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1000
全長(mm)580
質量(g)165
電源(V)AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.146
使用場所屋内
20W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別20W形
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)6.8
口金G13
寸法(Φmm)28×580
全光束(Lm)1080
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード