電圧(V)12
周波数50/60Hz
電球形状ハロゲン球
光色電球色
演色指数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
電圧(V)6
消費電力(W)20
口金G4
色温度(K)3050
ランプ寿命100時間
定格光束(Lm)460
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
欠品中
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30
電圧(V)12
消費電力(W)最大10
口金G4
全光束(Lm)140
周波数50/60Hz
機能コンパクトフィラメントを採用
色温度(K)2900
使用環境屋内
寿命2000時間
光中心距離(LCL)19.5mm
光色電球色
演色指数(Ra)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
関連キーワード