グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
色3波長形昼白色
管径(Φmm)15.5
口金G5
定格平均寿命(時間)3000
電球の種類蛍光ランプ
光色3波長形昼白色
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして
種別4W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形直管スタータ形
口金G5
定格ランプ電力(W)4
適合FG-7E・FG-7P
質量(g)16
種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)
電流(A)0.162
管径(Φmm)15.5
紫外線出力(W)0.2
管長(mm)134.5
紫外線放射強度(μW/cm2)2.1
定格平均寿命(時間)2000
光色ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549
質量(g)55
口金G5
定格消費電力(W)22.5
全光束(Lm)1770
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149
質量(g)110
口金G5
定格消費電力(W)54
全光束(Lm)4550
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)287
質量(g)27
口金G5
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)360
定格寿命(時間)3000
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)4200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)4
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)134.5
質量(g)15
全光束(Lm)130
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549
質量(g)55
口金G5
定格消費電力(W)22.5
全光束(Lm)1770
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)28
口金G5
色温度(K)4000
ランプ寿命24000時間
定格光束(Lm)2600
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
種別6W形
定格ランプ電力(W)6
口金G5
質量(g)21
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)2000
管長(mm)210.5
光色ブラックライト
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)8
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)287
質量(g)27
全光束(Lm)460
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
長さ(mm)420
質量(g)43
口金G5
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1600
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)8
口金G5
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
定格光束(Lm)430
1箱(6個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)54
口金G5
色温度(K)3000
ランプ寿命12000時間
定格光束(Lm)4550
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)28
口金G5
色温度(K)3000
ランプ寿命24000時間
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)2600
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)24
口金G5
色温度(K)3000
ランプ寿命12000時間
定格光束(Lm)1750
1箱(7個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様長さ = 134 mm電球サイズ = 1,345 mm波長ピーク = 253.7 nm寿命 = 6000h
消費電力(W)4.6
口金G5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード