一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして
種別4W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形直管スタータ形
口金G5
定格ランプ電力(W)4
適合FG-7E・FG-7P
質量(g)16
種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)
電流(A)0.162
管径(Φmm)15.5
紫外線出力(W)0.2
管長(mm)134.5
紫外線放射強度(μW/cm2)2.1
定格平均寿命(時間)2000
光色ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)8
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)287
質量(g)27
全光束(Lm)460
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)4
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)134.5
質量(g)15
全光束(Lm)130
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード