12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3
電球形状ハロゲン
ミラー径(Φmm)50
使用環境屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50
電圧(V)12
消費電力(W)35
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)650
色温度(K)3100
寿命4000h
光色電球色
周波数(GHz)50/60
演色指数(Ra)100
電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
関連キーワード