3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 光色電球色 周波数(GHz)50/60 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1箱(7個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)