FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×114
質量(g)100
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)6
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×132
質量(g)108
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)8
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
材質PCカバー乳白
寸法(mm)外径44.5×124
質量(g)101
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1485
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)360
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)巾83.5×125
質量(g)103
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1120
定格寿命(時間)30000
配光角度(°)210
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)9.5
口金GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)50×128
適合サイズ代替ランプ:FDL27形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)7.5
口金GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)50×124
適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
関連キーワード