カテゴリ

  • 照明(9)
    • LED蛍光灯(6)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル(3)
  • 光商事(3)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • エコリカ(1)
種別
  • 27W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
定格電力(W)
  • 10未満(5)
  • 10~20未満(4)
光色
  • 光色昼白色(8)
  • 光色電球色(9)
口金
  • GX10q
  • 2G17(3)
  • E12(3)
  • E17(15)
  • E26(12)
  • G5(12)
  • G10q(4)
  • G13(108)
  • G23(4)
  • GX10q-1(6)
  • GX10q-2(8)
  • GX10q-3(6)
  • GX16t-5(9)
  • GX24Q(10)
  • GX24q-2(2)
  • GX53-1(2)
  • GY10q-2(2)
  • GY10q-10(2)
  • P21(4)
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光管 10w」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)50000配光角度(°)210
LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)30000配光角度(°)210
LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360
FDL代替LED電球 9.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×128適合サイズ代替ランプ:FDL27形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FDL代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FDL代替LEDランプ 光商事FDL代替LEDランプ光商事
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×142質量(g)117調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)10
FDL代替LEDランプ 光商事FDL代替LEDランプ光商事
5,298税込5,828
1個
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8
FDL代替LEDランプ 光商事FDL代替LEDランプ光商事
4,598税込5,058
1個
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
電球 100v 10w特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら