7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色
種別40W形 消費電力(W)28.7 口金GX16t-5 全光束(Lm)3700 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 光色白色 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色
材質外管:ガラス製 長さ(mm)1198 質量(g)220 タイプ3250Lmタイプ 形式40W形 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 定格寿命(時間)40000 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)95 外径(mm)口金:29.9 明るさ(Lm)3250 電球の種類LED
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様飛散防止膜付き 材質外管:ガラス製 長さ(mm)1198 質量(g)240 タイプ3250Lmタイプ 形式40W形 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 全光束(Lm)3150 定格寿命(時間)40000 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)95 色温度(K)5000 外径(mm)口金:29.9 明るさ(Lm)3250 光色昼白色 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL40
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)