7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃) 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)5000 光色昼白色
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-10 定格ランプ電力(W)45 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560 本体質量(g)約210 消費電力(W)45 全光束(Lm)4350 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)12000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃) 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)3000 光色電球色
1箱(10本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ツイン蛍光灯Hfツイン1プレミア昼白色
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45 長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃) 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)0.325 定格ランプ電力(W)45 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃) 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)4200 光色白色
1箱(10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃) 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)3500 光色温白色
1箱(10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hfツイン1プレミア
最後まで明るく目に優しい。20000時間経過時でも約80%の明るさ維持
形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 全光束(Lm)4350(25℃)、4500(35℃) 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)0.325 定格ランプ電力(W)45 色温度(K)4200 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)17.5×560 光色白色
1箱(10本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷