4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16 口金GZ10q ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360 平均演色評価数Ra84 寿命16000時間 電球の種類蛍光灯
1箱(3本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q ランプの種類蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340 質量(g)20形:81、27形:115、34形:147 備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値 口金GZ10q 全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050 定格寿命(時間)16000 定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※ 周囲温度(℃)25 光色ナチュラル色 (5000K)
1箱
6,598 税込7,258
11日以内出荷