管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
電球の種類蛍光灯
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340
質量(g)20形:81、27形:115、34形:147
備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値
口金GZ10q
全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050
定格寿命(時間)16000
定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※
周囲温度(℃)25
光色ナチュラル色 (5000K)
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード