カテゴリ

  • 照明(11)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ELPA(3)
  • ウシオライティング(2)
  • 岩崎電気(1)
光色
  • 光色電球色(1)
口金
  • GZ4
  • BA9S(21)
  • BA15s(63)
  • BAU15s(9)
  • BAY15d(16)
  • E12(46)
  • EZ10(25)
  • G4(9)
  • GU5.3(17)
  • GY6.35(15)
  • P20d(10)
  • P22d(15)
  • P32d(11)
  • P43t(25)
  • PGJ19(28)
  • PK22s(17)
  • S8.5(11)
  • T10(17)
  • W2.1×9.5d(26)
  • その他(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K岩崎電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mmウシオライティング
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
エコクールハロゲン狭角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角20W GZ4YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
欠品中
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
エコクールハロゲン広角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角35W GZ4YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ広角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)34明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W GZ4YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,098税込2,308
1個
14日以内出荷
種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン 広角 ELPAダイクロハロゲン 広角ELPA
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30
ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20° ELPAダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°ELPA
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30° ELPAダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°ELPA
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30
電熱線 12v特集