40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)
定格作動回数約6000回以上
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)38
種類FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)100
金具差込式
形名P形
管径21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7P(4~10W形用)
金具差込式
形名P形
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
32W用
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金P21(差し込み式)
適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)
種類FG-5P(32W形用)
金具差込式
形名P形
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
32W形用(FG-5P)
40W形用(FG-4P)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)
適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)
定格電圧(V)200
金具差込式
形名P形
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
電子点灯管
40W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:40(W)
丸形蛍光灯:40(W)
コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式)
全長(mm)38
種類FE-4P(36・40W形用)
定格電圧(V)200
管径(Φmm)32
金具差込式
形名P形
定格作動回数約12万回以上
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40
口金P21
1箱(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管
動作回数60000以上
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
高さ(mm)38
質量(g)6
径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
全長(mm)38
質量(g)6
外径(Φmm)21
定格寿命(時間)6000回以上
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
P形口金
仕様作動回数:60000回以上
寸法(mm)313×256×216
質量(g)3000
管径(Φmm)21.3
口金P21
定格入力電圧(V)147
ランプ品番:FE5P
平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
お買い得2個パック!
全長(mm)38
口金P21
外径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
全長(mm)38
質量(g)6
外径(Φmm)21
定格寿命(時間)6000回以上
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
寸法(mm)Φ17×40
質量(g)6.3
口金P21
定格入力電圧(V)180以下
寿命6000時間
適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
1個
¥198
税込¥218
7日以内出荷
関連キーワード