ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
寿命3000
仕様車検対応
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用
定格電圧(V)12・24兼用
色純正カラー
定格電力(W)35
色温度(K)4300
取扱説明書(1.9MB)
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35
色温度(K)5500
光束(Lm)3450
車検対応
用途ヘッドランプ用
色ホワイト
定格電圧(V)12・24
関連キーワード