カテゴリ

  • 自動車補修部品(178)
  • 制御機器(140)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 防犯用品(70)
  • バイク部品(56)
  • 機構部品(40)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 照明(14)
  • 測定用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 農業機械(9)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • SMC(46)
  • 廣杉計器(40)
  • POLARG(28)
  • CKD(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • カーメイト(21)
  • CONTEC(コンテック)(21)
  • ダイヤトレンド(18)
  • RS PRO(18)
  • ブロードウォッチ(16)
  • イメージニクス(16)
  • STANLEY(スタンレー電気)(12)
  • RG(レーシングギア)(12)
  • 富士通(10)
  • PIAA(10)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • ケービデバイス(10)
  • エスコ(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(213)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(38)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v t10」の検索結果

関連キーワード
788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
L・ビーム(電球型LED) L704DF M&HL・ビーム(電球型LED) L704DFM&H(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)レイブリックハイパーLEDバルブ T10レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)M&H(12件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)CONCEPT-1(55件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
L・ビーム(電球型LED) L704 M&HL・ビーム(電球型LED) L704M&H(6件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用定格電圧(V)12タイプ集光消費電力(W)0.25口金ウエッジ中
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
ウエッジベース 10LED T10 モノタロウウエッジベース 10LED T10モノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
939税込1,033
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
389税込428特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)12
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
5,798税込6,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DKomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド
22,800税込25,080
1台
当日出荷から3日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
関連キーワード
...