従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様グロー・ラピッド工事不要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様直結配管工事必要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367
質量(g)550
タイプ86形
定格電圧(V)100~242
管径(Φmm)27
口金R17d
色温度(K)5000
寿命40000時間
演色指数(Ra)83
給電方式両側
電球の種類LED
長さ(mm)2367
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。
工事不要のユニバーサルタイプです。
種別110W形
電球の種類LED
口金R17d
光色昼白色
消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)800
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500
管径×長さL(mm)28.9×2382.9
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000
演色指数(Ra)82
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形
質量(g)550
消費電力(W)30.9~30
定格電圧(V)100-242
口金R17D
全光束(Lm)5300
管径×長さL(mm)26.5×2367
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6
給電方式片側
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
関連キーワード