6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様グロー・ラピッド工事不要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様直結配管工事必要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
種別110W形 電球の種類LED 口金R17d 光色昼白色 消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500 管径×長さL(mm)28.9×2382.9 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000 演色指数(Ra)82
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形 質量(g)550 消費電力(W)30.9~30 定格電圧(V)100-242 口金R17D 全光束(Lm)5300 管径×長さL(mm)26.5×2367 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)176.6 給電方式片側 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷

長さ(mm)2367 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367 質量(g)550 タイプ86形 定格電圧(V)100~242 管径(Φmm)27 口金R17d 色温度(K)5000 寿命40000時間 演色指数(Ra)83 給電方式両側 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)