横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス
口金R7s
本体寸法(mm)W10×H118×D10
本体質量(g)10
定格寿命(時間)2000
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ガラス
品名ハロゲンランプ両口金形150W
電源AC100V/110V
口金R7s
本体質量(g)10
定格消費電力(W)150
全光束(Lm)2600
定格寿命(時間)2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×118×10
色温度(K)2900
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス
消費電力(W)300
口金R7s
本体寸法(mm)W10×H118×D10
本体質量(g)10
定格寿命(時間)2000
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6
電圧(V)110
口金R7S(RX7S)
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)2000
周波数50/60Hz
最大消費電力(W)300
色温度(K)3000
設置場所屋内
光色電球色
間隔(mm)極間:114.2
演色指数(Ra)100
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
関連キーワード