5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形200W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番805-2838 種別200W形 定格電圧(V)110 口金R7s 全光束(Lm)3400 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)200 電球の種類ハロゲン
取扱い終了

口金R7s 長さ(mm)117 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン電球
取扱い終了

横長でワイドな配光が得られ、幅広い用途に対応。
定格電圧(V)110 口金R7s 電球の種類ハロゲン
取扱い終了

口金R7s 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)500 定格電圧(V)220 トラスコ品番805-2841 種別500W形 全光束(Lm)8750 定格寿命(時間)2000 ランプ効率(Lm/W)17.5 色温度(K)2900 適合器具ハロゲンランプ用投光器JF0502M
取扱い終了