2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様直結配管工事必要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様グロー・ラピッド工事不要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)