17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ウェッジベース電球 24V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 口金W2.1x9.5d 本体寸法(mm)26.8xΦ10.29 ガラス球形式T10
1箱(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ10×26 タイプT10 定格電力(W)1.5 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷


HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア 全長(mm)25 タイプシングル球 定格電力(W)3 定格電圧(V)24
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ 寸法(mm)33×12Φ 色温度(K)約8000 定格電流(mA)約220 適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~) 明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
エコ商品
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ 口金T10 W2.1×9.5d 電圧(V)DC24専用 材質PC 本体寸法(mm)27Φ11 電流(mA)約60 LED使用数(個)1
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 色温度(K)6500 入数1個入り 明るさ(Lm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(2個)
539 税込593
当日出荷

最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
材質プラスチック、アルミ 高さH×直径(mm×Φmm)30×12 定格電流(mA)約80 LED使用数(個)1
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード