1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHDHF-131-JP GoPro HERO CHDHF-131-JP GoPro 動画あり
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ 寸法(mm)56.6×47.7×29.4 サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm) 質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー) レンズ口径:F2.3 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD 焦点距離(mm)【35mm相当】15 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー 耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能 マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント USBポートUSB-C 防水性水深5m対応 BluetoothBLE 5.2 アスペクト比16:9 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷