種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)
形状丸平形
保護構造端子部:IP20(IEC60529)
接点構成2a-2b
端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)
定格絶縁電圧(V)300
動作方式オルタネイト形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
接点材質銀
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
定格通電電流(A)10
定格使用電圧(V)AC100/120
ベゼル色黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
種類非照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)22
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
接点構成2b
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
定格使用電圧(V)AC100/120
照光色アンバー
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様-
適合-
適合機種-
形状-
品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
ランプ電圧(V)-
照光種別非
保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)-
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質-
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)-
鍵不抜仕様-
操作部形状-
回路-
鍵-
耐電圧(V)-
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
形状-
回路-
関連キーワード