特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
色エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー
使用温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
締付トルク(N・m)カバー:1~2
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さX(mm)182
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
有効深さ(mm)65
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP54
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2
扉形式カバー・ねじ止め
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
関連キーワード