5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類非照光式 極数1 使用温度範囲(℃)-30~70 規格PSE ボタン形状丸(別売り) 耐電圧AC1500 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 機能動作ON-<ON> 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940DA-162 種類非照光式 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-161 種類非照光式 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-164 種類非照光式 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
2,290 税込2,519
8日以内出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 端子形状はんだ端子 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 エスコ品番EA940DA-163
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷