カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • 盤用キャビネット(16)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業(6)
  • 河村電器産業(2)
  • 富士電機(13)
  • タカチ電機工業(8)
有効深さ(mm)
  • 63(2)
  • 64(1)
  • 103(4)
  • 104(2)
  • 143(4)
  • 144(2)
  • 183(4)
  • 184(2)
  • 233(4)
  • 234(1)
基板寸法(mm)
  • 150×100(3)
  • 150×150(3)
  • 170×100(2)
  • 170×150(2)
  • 200×100(2)
  • 200×150(4)
  • 200×170(2)
  • 200×200(3)
  • 220×100(2)
  • 220×150(2)
  • 250×100(3)
  • 250×150(4)
  • 250×200(4)
  • 250×250(4)
  • 350×150(4)
  • 350×250(4)
  • 350×350(4)
  • 450×250(3)
  • 450×350(4)
  • 450×450(3)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(1)
保護等級
  • IP65
  • -(1)
  • IP2X(80)
  • IP3X(4)
  • IP4X(29)
  • IP5X(9)
  • IP23(1)
  • IP33(4)
  • IP43(3)
  • IP44(74)
  • IP53(1)
  • IP54(44)
  • IP55(28)
  • IP66(39)
  • IP67(5)
  • IP68(3)
  • IP69(1)
  • IPX3(4)
  • その他(7)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1台
61日以内出荷から74日以内出荷
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
6,598税込7,258
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1台
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミダイキャスト仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズタカチ電機工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ富士電機
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
588税込647
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ富士電機
569税込626
1個
当日出荷から51日以内出荷
品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄製1.6mm
ステンレスSCF形ボックス 日東工業ステンレスSCF形ボックス日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄製1.6mm
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
CL型ボックス 日東工業CL型ボックス日東工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP65
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ 富士電機閉鎖形・防油形●AH165シリーズ富士電機
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3機械的耐久性500万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
759税込835
1個
当日出荷から51日以内出荷
吸盤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら