カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • プラボックス本体(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(5)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 250×180×350(1)
  • 300×200×130(1)
  • 300×200×150(1)
  • 300×200×180(1)
  • 350×250×150(1)
材質
  • スチール(2)
  • 樹脂(5)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(2)
クリア・グレー・ブラック
保護等級
  • IP65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcap」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
材質カバー:ポリカーボネート/ボディー:ABS樹脂カバー:透明/ボディー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)110.5寸法D(mm)270寸法W(mm)170保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)680
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)タカチ電機工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)タカチ電機工業
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス
関連キーワード
プラボックス本体カテゴリ
関連カテゴリ