種類非照光式
保護構造IP66
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP66
ボタン形状丸(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)22
Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり
材質Fixing collar:Zamak
幅(mm)30
質量(kg)0.097
高さ(mm)47
タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズXB4
定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600
接点構成1NO+1NC
作動方式モーメンタリ
深さ(mm)57
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
消費電流(mA)18
操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性1000000サイクル
操作部形状Green flush
アズワン品番65-7791-46
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22.5
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
実装タイプパネルマウント
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード