2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)