72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類非照光式 極数1 使用温度範囲(℃)-30~70 規格PSE ボタン形状丸(別売り) 耐電圧AC1500 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 機能動作ON-<ON> 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モーメンタリ 保護構造IP67相当 仕様ヒステリシス:0.02mm 材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303 ストローク(mm)3.5 取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下 繰返し精度(mm)±0.04 動作までの動きPT1.2mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最大55 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC/DC12 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)15 コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1 幅(mm)29.5 質量(kg)0.04 高さ(mm)29.5 シリーズSIRIUS ACT ボタン形状丸型、凸型 ボタン色 作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ 周波数最大動作:3600 1/h 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) リング色 周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80 機械的寿命10000000 アズワン品番65-7797-89 材質(リング)金属、光沢 材質(ボタン)プラスチック 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

シリーズSIRIUS ACT ボタン色 作動方式押しボタン:モーメンタリ 周波数最大動作:3600 1/h 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) 周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80 材質(ボタン)プラスチック 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1 幅(mm)29.5 質量(kg)0.036 高さ(mm)29.5 種類押しボタン シリーズSIRIUS ACT ボタン形状丸型、フラット ボタン色 作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ 周波数最大動作:3600 1/h 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) リング色 周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80 機械的寿命10000000 アズワン品番65-7808-49 材質(リング)金属、光沢 材質(ボタン)プラスチック 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 定格電圧48Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IPR3FAD-2 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

エスコ品番EA940DA-161 種類非照光式 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 定格電圧48Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IPR3FAD-6 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様アンチバンダル22mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)24 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 端子形状はんだ端子 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 エスコ品番EA940DA-163
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-162 種類非照光式 保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60 ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様はんだ 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-20 カットアウト直径(Φmm)(パネル)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性Off-(On) ケース色 端末仕様はんだ 保護等級IP67 LED色 操作力(N)2~5 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC/DC24 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)15 コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD500 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC/DC24 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)15 コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様アンチバンダル22mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)12 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様はんだ 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様はんだ 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST-NO ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 保護等級IP67 照明なし 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-30 作動力2N~5N カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100 接点バウンス時間10ms
1個
849 税込934
翌々日出荷

仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC/DC12 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)15 コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様<オルタネート> RS品番:<811-8409&#x27;)811-8409/、<811-8418&#x27;)811-8418/、<811-8411&#x27;)811-8411/、<811-8392&#x27;)811-8392/、<811-8402&#x27;) 811-8402/、<811-8405&#x27;)811-8405/、<811-8386&#x27;)811-8386/、<811-8395&#x27;)811-8395/、<811-8398&#x27;)811-8398/、<811-8421&#x27;)811-8421/、<811-8430&#x27;)811-8430/、<811-8433&#x27;)811-8433/、<811-8415&#x27;)811-8415/、<811-8424&#x27;)811-8424/、<811-8427&#x27;)811-8427/<モメンタリ>RS品番:<811-8452&#x27;)811-8452/、<811-8455&#x27;)811-8455/、<811-8449&#x27;)811-8449/、<811-8443&#x27;)811-8443/、<811-8437&#x27;)811-8437/、<811-8446&#x27;)811-8446/、<811-8461&#x27;)811-8461/、<811-8465&#x27;)811-8465/、<811-8459&#x27;)811-8459/、<811-8468&#x27;)811-8468/、アンチバンダル16mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、リング照光式(5色から選択可能)12V/24VLEDオプション、IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様はんだ 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD300 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性Off-(On) ケース色 端末仕様はんだ 保護等級IP67 照明なし 操作力(N)2~5 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-30 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1200 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色オレンジ 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD900 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V)AC32/125 接点構成SPST-NO ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 保護等級IP67 照明なし 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 作動力2N~5N カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100 接点バウンス時間10ms
1個
849 税込934
翌々日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最大55 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST-NO ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 保護等級IP67 照明なし 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 作動力2N~5N カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100 接点バウンス時間10ms
1個
849 税込934
翌々日出荷