種類非照光式
動作方式モーメンタリ
保護構造IP67相当
仕様ヒステリシス:0.02mm
材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303
ストローク(mm)3.5
取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.04
動作までの動きPT1.2mm
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)
種類非照光式
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
規格PSE
ボタン形状丸(別売り)
耐電圧AC1500
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
機能動作ON-<ON>
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大55
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC12
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色黄
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.04
高さ(mm)29.5
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、凸型
ボタン色白
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7797-89
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
シリーズSIRIUS ACT
ボタン色青
作動方式押しボタン:モーメンタリ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.036
高さ(mm)29.5
種類押しボタン
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、フラット
ボタン色黒
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7808-49
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色緑
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色赤
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-6
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
エスコ品番EA940DA-161
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
仕様アンチバンダル22mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)24
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)22
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
特価
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
エスコ品番EA940DA-163
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-20
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色赤
動作特性Off-(On)
ケース色黒
端末仕様はんだ
保護等級IP67
LED色黄
操作力(N)2~5
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC24
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
シリーズISSeries
定格電圧32Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黄
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)ISR3SAD500
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC24
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色緑
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作特性Off-(On)
ケース色黒
端末仕様はんだ
保護等級IP67
照明なし
操作力(N)2~5
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-30
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC12
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様<オルタネート> RS品番:<811-8409')811-8409/、<811-8418')811-8418/、<811-8411')811-8411/、<811-8392')811-8392/、<811-8402') 811-8402/、<811-8405')811-8405/、<811-8386')811-8386/、<811-8395')811-8395/、<811-8398')811-8398/、<811-8421')811-8421/、<811-8430')811-8430/、<811-8433')811-8433/、<811-8415')811-8415/、<811-8424')811-8424/、<811-8427')811-8427/<モメンタリ>RS品番:<811-8452')811-8452/、<811-8455')811-8455/、<811-8449')811-8449/、<811-8443')811-8443/、<811-8437')811-8437/、<811-8446')811-8446/、<811-8461')811-8461/、<811-8465')811-8465/、<811-8459')811-8459/、<811-8468')811-8468/、アンチバンダル16mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、リング照光式(5色から選択可能)12V/24VLEDオプション、IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間
定格電圧(V)DC30
接点構成SPST-NO
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
ケース色黒
端末仕様PCピン
保護等級IP67
照明なし
材質(コンタクト)銀に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-30
作動力2N~5N
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
接点バウンス時間10ms
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
保護構造IP67
定格電圧12/48/72Vdc
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式ラッチ
型番(メーカー型番)IPR1SAD2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
シリーズISSeries
定格電圧32Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色緑
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)ISR3SAD300
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし
保護構造IP65、IP67
定格電圧24Vdc
接点構成SPST
ボタン形状丸
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IAR3F1200
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
シリーズISSeries
定格電圧32Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色オレンジ
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)ISR3SAD900
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間
定格電圧(V)AC32/125
接点構成SPST-NO
ボタン形状ドーム
ボタン色青
動作特性モーメンタリ
ケース色黒
端末仕様PCピン
保護等級IP67
照明なし
材質(コンタクト)銀に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
作動力2N~5N
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
接点バウンス時間10ms
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大55
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間
定格電圧(V)DC30
接点構成SPST-NO
ボタン形状ドーム
ボタン色緑
動作特性モーメンタリ
ケース色黒
端末仕様PCピン
保護等級IP67
照明なし
材質(コンタクト)銀に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
作動力2N~5N
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
接点バウンス時間10ms
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧250Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IRR3S422
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:14.8
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ