。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.04
高さ(mm)29.5
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、凸型
ボタン色白
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7797-89
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり
材質Fixing collar:Zamak
幅(mm)30
質量(kg)0.097
高さ(mm)47
タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズXB4
定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600
接点構成1NO+1NC
作動方式モーメンタリ
深さ(mm)57
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
消費電流(mA)18
操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性1000000サイクル
操作部形状Green flush
アズワン品番65-7791-46
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22.5
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
実装タイプパネルマウント
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
シリーズSIRIUS ACT
ボタン色青
作動方式押しボタン:モーメンタリ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.036
高さ(mm)29.5
種類押しボタン
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、フラット
ボタン色黒
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7808-49
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
幅(mm)29.5
高さ(mm)29.5
シリーズSIRIUS ACT
アクチュエータの種類キー操作スイッチ
ボタン形状丸型
材質(アクチュエータ)金属
周波数最大動作:1800 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
スイッチ動作ラッチ
動作角度90°(10:30h/13:30h)
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
ポジション数2
。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
仕様●コード番号:817-4727
質量(kg)0.056
タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZB4
ボタン形状長方形
作動方式モーメンタリ
保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529
ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular
操作description:White ''I''-black ''O''
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
操作部形状2 flush push-buttons
アズワン品番65-7824-95
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
75日以内出荷
関連キーワード